Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 610l L1200xB1000xH740mm grau m.3 Kufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9121450025
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     83281810
EAN/GTIN:
     4260126611818
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
geschlossen, einstückig gespritzt · mit 3 Kufen · aus HDPE, lebensmittelecht · besonders robust · temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C · L 1200 x B 800 x H 740 mm · Inhalt 470 l · Tragfähigkeit 700 kg · verstärkter Rammschutz durch zusätzliche Rippen · integrierte Transponderhalterung · glatte Innenwände für eine einfache Entleerung, Reinigung und Trocknung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Arretierungsnoppen · Innenhöhe: 595mm · Innenlänge: 1130mm · Innenbreite: 925mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
610 l
Ausführung:
mit 3 Kufen
Gewicht:
36,5 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
740 mm
Außenbreite:
1000 mm
Tragfähigkeit einzeln:
700 kg
Material:
HDPE Neuware
Tragfähigkeit im Stapel:
5000 kg, 5+1 Stapelung kg
Marke:
CRAEMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenbox, großbehälter hdpe, groß behälter, großbehälter 670l, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 194,25*
€ 244,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,85*
€ 247,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,41*
€ 248,85*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,86*
€ 250,68*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 167,78*
€ 278,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craemer
83390800
ab € 45,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.