Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 610l L1200xB1000xH740mm rot m.3 Kufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9121450028
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     83281910
EAN/GTIN:
     4260126611832
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
geschlossen, einstückig gespritzt · mit 3 Kufen · aus HDPE, lebensmittelecht · besonders robust · temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C · L 1200 x B 800 x H 740 mm · Inhalt 470 l · Tragfähigkeit 700 kg · verstärkter Rammschutz durch zusätzliche Rippen · integrierte Transponderhalterung · glatte Innenwände für eine einfache Entleerung, Reinigung und Trocknung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Arretierungsnoppen · Innenhöhe: 595mm · Innenlänge: 1130mm · Innenbreite: 925mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
610 l
Ausführung:
mit 3 Kufen
Gewicht:
36,5 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
rot
Außenhöhe:
740 mm
Außenbreite:
1000 mm
Tragfähigkeit einzeln:
700 kg
Material:
HDPE Neuware
Tragfähigkeit im Stapel:
5000 kg, 5+1 Stapelung kg
Marke:
CRAEMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenbox, groß behälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 195,40*
€ 242,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,47*
€ 244,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,01*
€ 246,58*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,22*
€ 249,04*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,14*
€ 276,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craemer
83390800
ab € 45,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.