Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-/Lagersichtbehälter L1000xB500xH600mm Stahlbl.verz.Trgf.1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121451236
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1572-02-42
EAN/GTIN:
     4251572704094
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
aus Profilstahl mit Rundsicke, lackiert · Winkeleckfüße in Verbindung mit den profilierten Seiten- und Bodenteilen ergeben ein hohes Widerstandsmoment · die aufgeschweißten Stapelwinkel sind die Voraussetzung für sichere Stapelung · Tragfähigkeit 1000 kg · zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fach
Weitere Informationen:
Gewicht:
33 kg
Einfahrmaß B2:
400 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
800 mm
Länge L:
1000 mm
Breite B1:
500 mm
Außenlänge:
1000 mm
Farbe:
verzinkt
Außenhöhe:
600 mm
zulässige Auflast:
4000 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
500 mm
Entnahmehöhe H4:
400 mm
Ausführung:
mit Füßen und schräger Schüttkante
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
640 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Stapelbehälter, stapelbehälter heson, stapelbehälter, stapelbehälter 50cm breit, Leichtbaubehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,49*
€ 436,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,99*
€ 427,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,98*
€ 427,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 358,97*
€ 427,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,98*
€ 421,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 353,97*
€ 421,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 353,96*
€ 421,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,07*
€ 418,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.