| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9121452406 Herst.-Nr.: M1510-21-02 EAN/GTIN: 4251572702014 |
| |
|
| | |
| niedrige Bauhöhe · eine Längsseite aus Gitter, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 4 mm · Materialstärke 1,0 bis 1,5 mm · mit Kranösen an den Stapeltaschen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar · Unterfahrhöhe 100 mm · Füllhöhe 200 mm, Stapelhöhe 300 mm · verzinkt oder lackiert Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18 kg | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Einfahrbreite: | 660/360 mm | Außenlänge: | 800 mm | Farbe: | resedagrün, RAL 6011 | Außenhöhe: | 300 mm | zulässige Auflast: | 2500 kg | Unterfahrhöhe H3: | 100 mm | Außenbreite: | 500 mm | Ausführung: | mit Füßen und Gitter-Längsseite | Material: | Stahlblech | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,70* | € 172,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 137,37* | € 174,04* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,74* | € 175,82* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,28* | € 406,66* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,54* | € 407,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|