Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter L1000xB800xH600mm PE grau Trgf.500kg ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121453005
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     22540
EAN/GTIN:
     4250101114694
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
geringes Eigengewicht · aus korrosionsfreiem Polyethylen · widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen · lebensmittelecht, einsetzbar in der Lebensmittel- und chemischen Industrie · flüssigkeitsdicht · einfach zu reinigen · witterungsbeständig · temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C · leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler · hohe Belastbarkeit - mit einer zulässigen Auflast von max. 2500 kg können bis zu 5 Stapelbehälter sicher gestapelt werden · kompatibel mit Stapelbehälter aus Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 450mm · Innenlänge: 850mm · Innenbreite: 630mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Tragfähigkeit:
500 kg
Einfahrbreite:
350/250 mm
Außenlänge:
1000 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
600 mm
zulässige Auflast:
2500 kg
Außenbreite:
800 mm
Material:
PE
Marke:
ASECOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter 240 l, Leichtbaubehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,29*
€ 282,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,31*
€ 282,75*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 246,6952*
€ 288,3052*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,36*
€ 296,55*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,54*
€ 297,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,90*
€ 331,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 269,03*
€ 320,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 269,02*
€ 320,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,62*
€ 318,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.