Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dieseltankanlage Basic 1500l H1800xB1200xL1150mm m.Pumpe u.Zapfpistole CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466281
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10295
EAN/GTIN:
     4052886329238
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Diesel-Tankstelle
komplett mit Elektropumpe 230 V und Automatische-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter · 4 m Befüllschlauch · mit integrierter Auffangwanne · mit optischer Leckageanzeige · Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber · Entlüftungskappe · Füllstandsanzeiger · Entnahmeleitung · mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien · Lieferung erfolgt komplett montiert
Weitere Informationen:
Inhalt:
1500 l
Gewicht:
180 kg
Breite:
1200 mm
Länge:
1150 mm
Ausstattung:
mit Pumpe und Zapfpistole
Fördermenge:
56 l/min
Höhe:
1800 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo elektrische fasspumpe, akkupumpe, dieseltankstelle 1500l, Diesel-Tankanlagen, Gefahrstofflagerung, Tankanlage, Vorrats- und Entsorgungstank, Vorrats- und Entsorgungstanks
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.601,34*
€ 2.781,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.663,99*
€ 2.796,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.679,52*
€ 2.805,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.514,00*
€ 2.817,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.302,88*
€ 3.447,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.447,27*
€ 4.102,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.402,54*
€ 4.049,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.402,53*
€ 4.049,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.402,52*
€ 4.049,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.332,70*
€ 3.965,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.332,69*
€ 3.965,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.332,68*
€ 3.965,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.332,67*
€ 3.965,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.332,66*
€ 3.965,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.312,85*
€ 3.942,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.302,88*
€ 3.930,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10376
ab € 200,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.