Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 100l L1200xB800xH175mm PE o.PE-Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466968
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2010-A
EAN/GTIN:
     4260281965573
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette · Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-485 und Ü-Zeichen. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 6,5kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
100 l
Farbe:
schwarz
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Ausstattung:
ohne PE-Lochplatte
Material:
Polyethylen
Höhe:
175 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 158,55*
€ 192,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,43*
€ 192,68*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 146,25*
€ 194,03*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,95*
€ 195,55*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,77*
€ 223,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2009-A
ab € 203,46*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2001-A
ab € 87,96*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2029-A
ab € 273,16*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2003-A
ab € 110,56*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2005-A
ab € 116,31*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2007-A
ab € 178,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.