Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L1850xB820xH270mm Stahlbl.m.Gitterrost himmelblau LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467502
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2007-A
EAN/GTIN:
     4260281963845
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · mit verzinktem Gitterrost · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Größen PE-Wanneneinsätze lieferbar (Zubehör) · Oberfläche lackiert himmelblau, RAL 5015 oder feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 750kg/m² · Gewicht: 95kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Farbe:
himmelblau, RAL 5015
Breite:
820 mm
Länge:
1850 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
3 x 200 l
Höhe:
270 mm
Marke:
LACONT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwannen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,14*
€ 446,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,85*
€ 459,54*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,06*
€ 461,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 379,78*
€ 461,41*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,53*
€ 463,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,35*
€ 549,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,44*
€ 533,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,43*
€ 533,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 448,42*
€ 533,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,71*
€ 511,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 429,70*
€ 511,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 429,69*
€ 511,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 429,67*
€ 511,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 429,66*
€ 511,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,10*
€ 503,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,06*
€ 478,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,99*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 222,04*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,89*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 307,69*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 151,57*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 395,44*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 189,94*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 281,05*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 248,38*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 391,84*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 331,83*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 180,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.