Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwanne L1600xB1600xH150mm PE Auffangvol.232l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467525
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2071-A
EAN/GTIN:
     4260281967300
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · einsetzbar als Lager- und Abfüllfläche · Einzelelemente zur flächendeckenden Lagerung kombinierbar (Verbinderelemente optional lieferbar) · rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz · Stellebene als PE-Lochplatte, rutschsicher · flach auf Boden aufstehend · Tragfähigkeit 1000/2000 kg/m² · mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-443
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Länge:
1600 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
45 kg
Auffangvolumen:
200 l
Material:
Polyethylen
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, fasswanne 200l pe, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen, Flachwannen, Ölwanne, Regalwanne, Schadstofflagerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,38*
€ 615,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,68*
€ 615,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,17*
€ 620,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,44*
€ 623,14*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 707,62*
€ 794,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,03*
€ 731,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,88*
€ 711,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 597,87*
€ 711,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 597,86*
€ 711,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,02*
€ 689,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 579,01*
€ 689,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 579,00*
€ 689,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 578,98*
€ 688,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 578,97*
€ 688,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,70*
€ 676,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,38*
€ 638,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2072-A
ab € 206,60*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2075-A
ab € 17,87*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2073-A
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.