Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 230l L1200xB1200xH285mm VA o.Gitterrost BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467582
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VAW-4/A
EAN/GTIN:
     4052462034723
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Fässern oder Containern (IBC) mit aggressiven Medien · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Stawa-R, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 2-mm-Edelstahl · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · Gitterroste verzinkt oder Edelstahl gehören nicht zum Lieferumfang Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 38kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
230 l
Farbe:
silber
Breite:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Material:
Edelstahl
max. Anzahl Fässer:
4 x 200 l
Höhe:
285 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne edelstahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwannen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,93*
€ 1.071,33*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 961,58*
€ 1.071,35*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,76*
€ 1.099,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.018,41*
€ 1.103,46*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.255,01*
€ 1.354,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,00*
€ 1.611,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,90*
€ 1.568,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.317,89*
€ 1.568,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.317,88*
€ 1.568,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,79*
€ 1.517,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.274,78*
€ 1.516,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.274,77*
€ 1.516,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.274,75*
€ 1.516,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.274,74*
€ 1.516,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,48*
€ 1.503,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,01*
€ 1.493,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,38*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTVERZ.ZU VAW-4/A
ab € 106,87*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTEDELST. ZUVAW-4/A
ab € 807,82*
Zubehör
Bauer
4423-09-0000-7
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.