| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9130467591 Herst.-Nr.: GITTERROSTEDELST. ZUVAW-4/A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Auffangwanne B 800 x T 800 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Auffangwanne B 1200 x T 1200 mm | Material: | Edelstahl | Marke: | BAUER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 809,54* | € 923,36* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 929,01* | € 1.032,83* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 930,43* | € 1.039,53* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.049,20* | € 1.163,58* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,16* | € 1.167,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|