| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9130467593 Herst.-Nr.: GITTERROSTEDELST. ZUVAW-4/B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Auffangwanne B 800 x T 800 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Auffangwanne B 2400 x T 800 mm | Material: | Edelstahl | Marke: | BAUER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.112,25* | € 1.278,06* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.250,86* | € 1.407,81* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.255,99* | € 1.419,61* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.426,83* | € 1.597,79* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.418,56* | € 1.603,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|