Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden f.Gasfl.-Container,B 800xT 1200mm STA verz.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9131466725
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FÜR GFC-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gitterrost
für Gasflaschencontainer · verzinkt
Weitere Informationen:
passend für:
Gasfl.-Container, B 800 x T 1200 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, gitterrost, Gitterrostböden, Gitterrostregalboden, Gitterrostregalböden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,62*
€ 175,13*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,06*
€ 196,26*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 178,00*
€ 219,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,35*
€ 232,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,70*
€ 254,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
909365
ab € 1.023,54*
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 860,41*
Sonstiges
Eurokraft
909359
ab € 910,44*
Sonstiges
Eurokraft
909361
ab € 1.018,82*
Sonstiges
Eurokraft
909362
ab € 1.076,66*
Sonstiges
Bauer
GFC-M0
ab € 873,25*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/ID
ab € 960,09*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IIID
ab € 1.156,85*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IVD
ab € 1.236,45*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/V
ab € 1.244,42*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/VD
ab € 1.448,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.