Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden f.Gasfl.-Container,B 2100xT 1085mm STA verz.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9131466726
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FÜR GFC-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gitterrost
für Gasflaschencontainer · verzinkt
Weitere Informationen:
passend für:
Gasfl.-Container, B 2100 x T 1085 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, gitterrost, Gitterrostböden, Gitterrostregalboden, Gitterrostregalböden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,41*
€ 308,19*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 240,04*
€ 310,40*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,85*
€ 339,60*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 280,09*
€ 339,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,10*
€ 417,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,60*
€ 404,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,12*
€ 392,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 330,11*
€ 392,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,73*
€ 378,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 317,70*
€ 378,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,85*
€ 330,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
983709
ab € 869,36*
Sonstiges
Eurokraft
909364
ab € 961,79*
Sonstiges
Eurokraft
909365
ab € 1.017,72*
Sonstiges
Eurokraft
909366
ab € 1.150,45*
Sonstiges
Eurokraft
909367
ab € 1.233,01*
Sonstiges
Eurokraft
909368
ab € 1.452,42*
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 857,61*
Sonstiges
Eurokraft
909359
ab € 911,97*
Sonstiges
Eurokraft
909361
ab € 1.014,39*
Sonstiges
Eurokraft
909362
ab € 1.079,57*
Sonstiges
Eurokraft
909363
ab € 1.245,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.