Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden f.Gasfl.-Container,B 3100xT 1500mm STA verz.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9131466729
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FÜR GFC-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gitterrost
für Gasflaschencontainer · verzinkt
Weitere Informationen:
passend für:
Gasfl.-Container, B 3100 x T 1500 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, gitterrost, Gitterrostböden, Gitterrostregalboden, Gitterrostregalböden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,03*
€ 656,86*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,25*
€ 662,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 539,44*
€ 663,52*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 588,59*
€ 681,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,04*
€ 851,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,89*
€ 788,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,91*
€ 768,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 645,90*
€ 768,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,00*
€ 749,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 629,98*
€ 749,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 629,97*
€ 749,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 629,96*
€ 749,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 629,95*
€ 749,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,27*
€ 730,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,25*
€ 673,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
983709
ab € 870,74*
Sonstiges
Eurokraft
909364
ab € 964,12*
Sonstiges
Eurokraft
909365
ab € 1.019,66*
Sonstiges
Eurokraft
909366
ab € 1.147,65*
Sonstiges
Eurokraft
909367
ab € 1.237,41*
Sonstiges
Eurokraft
909368
ab € 1.455,20*
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 853,01*
Sonstiges
Eurokraft
909359
ab € 906,67*
Sonstiges
Eurokraft
909361
ab € 1.012,13*
Sonstiges
Eurokraft
909362
ab € 1.077,22*
Sonstiges
Eurokraft
909363
ab € 1.242,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.