| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9131467365 Herst.-Nr.: F8611 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Kleingebinde · Verschraubung mit Außenwänden · B 800 x T 1200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · Tiefe: 1200mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Gitterrostregal B 800 x T 1200 mm | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Marke: | SÄBU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,15* | € 284,40* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,33* | € 284,40* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 229,91* | € 293,65* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,33* | € 297,04* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 326,08* | € 381,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|