Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassauflage f.1xFass 50-200l nur m.Fassbock o.Stapelrahmen SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9131492072
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F1974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassauflage Gefahrstoffstation
Fassauflage für Fassregal
verzinkt · für 50-200-l-Fässer Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Länge:
340 mm
Ausführung:
nur mit Fassbock ohne Stapelrahmen
passend für:
1 x Fass 50-200 l
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Container, Fassauflage, Fassauflagen, Lagercontainer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 45,97*
€ 67,88*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 66,85*
€ 84,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,77*
€ 91,65*
35 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 73,24*
€ 91,84*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 91,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F8601
ab € 1.754,57*
Sonstiges
SÄBU
F86018605
ab € 2.057,68*
Sonstiges
SÄBU
F8602
ab € 2.075,18*
Sonstiges
SÄBU
F86028606
ab € 2.410,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.