Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB1005xT695mm taubenblau NCS/hellblau NCS 4 Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140429415
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.460.876
EAN/GTIN:
     7630022345273
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Breite:
1005 mm
Korpus:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Fronten:
hellblau NCS 1060 R 80B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Regalschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.672,63*
€ 1.877,68*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.666,38232*
€ 1.879,47232*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.776,14*
€ 1.992,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.679,44*
€ 1.999,71*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.860,49*
€ 2.083,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,68*
€ 2.234,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.835,33*
€ 2.184,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.835,32*
€ 2.184,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.835,31*
€ 2.184,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.753,84*
€ 2.087,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.753,83*
€ 2.087,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.753,82*
€ 2.087,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.753,81*
€ 2.087,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.753,80*
€ 2.087,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,18*
€ 2.051,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.672,63*
€ 1.990,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.442.875
ab € 390,25*
Zubehör
Thur Metall
50.735.875
ab € 309,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.