| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9140429419 Herst.-Nr.: 53.458.514 EAN/GTIN: 7630022346256 |
| |
|
| | |
| 2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 2 | Ausstattung: | 2 Auszugsböden | Breite: | 805 mm | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Fronten: | lichtblau, RAL 5012 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 695 mm | Höhe: | 2100 mm | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.525,28* | € 1.707,13* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,99* | € 1.838,13* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.673,51* | € 1.864,41* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.677,00232* | € 1.924,27232* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.857,07* | € 2.116,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|