| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141427186 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 900.082-7035 EAN/GTIN: 4014641060626 |
| |
|
| | |
| für Sechseckwerkbank · pro Arbeitsplatz 1 x Steckdose 230 V · 1 x CEE 400 V · 1 x Schnellkupplung Druckluft · mit Abdeckplatte aus Buche-Multiplex · Lieferung unverdrahtet Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | für Sechseckwerkbank | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieleiste, Energieleisten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 902,84* | € 1.010,11* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 903,78* | € 1.010,13* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 975,02* | € 1.089,57* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 973,46* | € 1.165,88* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.216,32* | € 1.358,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|