Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank BL B1500xT700xH890mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 2 Schubl.ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453477
Herst.-Nr.:
     999.115.0377
EAN/GTIN:
     4014641020569
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 86 % Teilauszug, Tragfähigkeit 50 kg · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 170 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
800 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
890 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 620,70*
€ 723,24*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,25*
€ 754,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,49*
€ 755,31*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 740,244*
€ 827,894*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,48*
€ 893,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,63*
€ 898,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,89*
€ 884,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 742,88*
€ 884,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 742,87*
€ 884,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,32*
€ 859,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 722,31*
€ 859,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 722,30*
€ 859,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 722,29*
€ 859,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 722,27*
€ 859,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,87*
€ 843,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,25*
€ 788,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 524,77*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 636,36*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 542,41*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 647,66*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0071
ab € 321,01*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0067
ab € 256,20*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0073
ab € 394,74*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0069
ab € 383,32*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 381,44*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 307,22*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 426,65*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 415,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.