Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank V B2000xT700xH890mm Universalplatte lichtgrau/blau 3Schubl.2Türen ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453787
Herst.-Nr.:
     999.002.0098
EAN/GTIN:
     4014641005245
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 10-fach gekantete Gehäusebauteile · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen Innenmaße B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Türen mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180° · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Anzahl Türen x H:
2 x 540 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1500 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Universalplatte
Tiefe:
700 mm
Höhe:
890 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.149,29*
€ 1.327,47*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.218,12*
€ 1.379,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.222,63*
€ 1.380,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,79*
€ 1.382,31*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,02*
€ 1.386,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,09*
€ 1.641,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,19*
€ 1.615,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.357,18*
€ 1.615,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.357,17*
€ 1.615,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,19*
€ 1.544,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.298,18*
€ 1.544,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.298,17*
€ 1.544,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.298,16*
€ 1.544,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.298,15*
€ 1.544,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,51*
€ 1.511,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,12*
€ 1.449,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 575,29*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 696,04*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 620,34*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 697,77*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 524,78*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 633,44*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 541,07*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 649,61*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 379,19*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 307,85*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 424,57*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 414,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.