Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank BL B1500xT700xH890mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 1 Schubl.ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453926
Herst.-Nr.:
     999.115.0361
EAN/GTIN:
     4014641020408
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 86 % Teilauszug, Tragfähigkeit 50 kg · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 170 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
800 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
890 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,70*
€ 635,18*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 509,70*
€ 635,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,66*
€ 699,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,06*
€ 702,23*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 616,032*
€ 710,712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,18*
€ 755,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,52*
€ 728,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,51*
€ 728,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 612,50*
€ 728,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,58*
€ 713,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 599,56*
€ 713,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 599,55*
€ 713,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 599,54*
€ 713,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 599,53*
€ 713,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,08*
€ 696,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,70*
€ 644,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 576,49*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 691,75*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 621,56*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 701,56*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 526,74*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 635,51*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 541,57*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 649,01*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 381,76*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 308,54*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 425,86*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 416,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.