Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank BL B2000xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 1 Schubl.ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453932
Herst.-Nr.:
     999.115.0413
EAN/GTIN:
     4014641021030
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 86 % Teilauszug, Tragfähigkeit 50 kg · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 170 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 581,48*
€ 690,02*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,76*
€ 764,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,37*
€ 765,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,01*
€ 768,00*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 694,106*
€ 792,116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,46*
€ 909,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,73*
€ 895,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 752,72*
€ 895,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 752,70*
€ 895,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,75*
€ 868,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 729,74*
€ 868,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 729,73*
€ 868,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 729,72*
€ 868,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 729,71*
€ 868,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,01*
€ 850,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,76*
€ 791,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 576,49*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 691,75*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 621,56*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 701,56*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 526,74*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 635,51*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 541,57*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 649,01*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 381,76*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 308,54*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 425,86*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 416,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.