Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141455589 Herst.-Nr.: EE-KES0750.10 EAN/GTIN: 4040376086440 |
| |
|
| | |
| zur Montage an Systemstützen · für die Aufnahme von Sichtlagerkästen und Energieleiste · Tragfähigkeit 30 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm | Tragfähigkeit: | 30 kg | passend für: | Sichtlagerkästen | Farbe: | enzianblau | Ausführung: | für Systemstütze | Marke: | RAU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 35,33* | € 46,97* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,02* | € 51,29* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,41* | € 51,67* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,03* | € 56,22* | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,59* | € 62,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|