Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141455963 Herst.-Nr.: 07.M2075.28 EAN/GTIN: 4050413025868 |
| |
|
| | |
| melaminharzbeschichtet · 4-seitig, ABS-Umleimer · Trägerplatte Spankern direktbeschichtet · Oberfläche abriebfest und pflegeleicht Weitere Informationen: | | Material: | Spankern melaminharzbeschichtet | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 750 mm | Höhe: | 28 mm | Marke: | BEDRUNKA+HIRTH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,48* | € 208,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 166,40* | € 209,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,98* | € 222,91* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,45* | € 228,28* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,72* | € 231,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|