| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9142425302 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PROMAT 904-61-13 EAN/GTIN: 4045537012467 |
| |
|
| | |
| Gesamttragfähigkeit 700 kg · mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen · H 1950 x B 950 x T 400 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit pro Boden 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung abschließbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 12 Kästen Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 5 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 950 mm | Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 12 x MK3Z | Gesamttragfähigkeit: | 700 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 1950 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 408,22* | € 480,33* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,42* | € 480,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 388,87* | € 484,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 484,6236* | € 564,9236* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,40* | € 595,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|