Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm lichtgrau/enzianblau 4 BD PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142425412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 905-50
EAN/GTIN:
     4045537007975
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25-mm-Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kg Lieferung ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,45*
€ 426,89*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,86*
€ 430,11*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 338,48*
€ 434,22*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 427,554*
€ 511,824*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,32*
€ 534,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,11*
€ 511,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,22*
€ 496,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,20*
€ 496,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,26*
€ 484,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 407,24*
€ 484,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 407,23*
€ 484,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 407,22*
€ 484,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,06*
€ 472,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,86*
€ 425,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
FB 905
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.