| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9142425474 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: FB 1205 EAN/GTIN: 4045537003588 |
| |
|
| | |
| verzinkt · (inkl. Fachbodenträger) Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Tragfähigkeit: | 75 kg | Oberfläche: | verzinkt | passend für: | Flügeltürenschrank | Farbe: | silber | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden flügeltürenschrank, fachboden 500mm tiefe, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden, Fachböden für Flügeltürenschränke, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,70* | € 33,31* | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,43* | € 41,22* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,93* | € 41,22* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,85* | € 82,39* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,4092* | € 103,4492* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|