| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9142425485 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PROMAT 905-15 EAN/GTIN: 4045537012009 |
| |
|
| | |
| robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25-mm-Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kg Lieferung ohne Inhalt Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Breite: | 950 mm | Gesamttragfähigkeit: | 700 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1950 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,53* | € 415,40* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 356,79* | € 418,17* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 340,46* | € 421,71* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,444* | € 499,614* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,48* | € 523,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|