| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9142449107 Herst.-Nr.: MKST 12/6/19 STG / 7035_7035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| stabiles Stahlblechgehäuse · hochwertige Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Türöffnungswinkel 135° · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm · Tragfähigkeit je Boden 80 kg · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben + 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Höhenausgleich Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 1200 mm | Marke: | MAUSER | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 80 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1950 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 381,30* | € 484,69* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 447,44* | € 531,00* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,96* | € 531,48* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,62* | € 586,12* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,96* | € 588,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|