Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B930xT800mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9142449463
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8924-80
EAN/GTIN:
     4053597866623
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt · inkl. Fachbodenträger
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,59*
€ 38,01*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,52*
€ 38,94*
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 26,59*
€ 38,98*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,92*
€ 40,93*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,95*
€ 42,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,82*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 18,93*
Ähnlich
CP
08931-80
ab € 27,06*
Ähnlich
CP
08921-80
ab € 22,03*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8934-80
ab € 31,11*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 22,03*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8932-80
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.