Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm lichtgrau/enzianblau 4 BD 3 Schubl.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9142449709
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932-523 7035/5010
EAN/GTIN:
     4051803597262
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Gesamttragfähigkeit 700 kg - Tragfähigkeit pro Boden 110 kg · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken · 3 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster · außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° · 3 Schubladen (unten), Fronthöhe 100 mm mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75kg · Aus Sicherheitsgründen ist bei Belastung der Schubladen eine Wandverschraubung erforderlich. Weitere technische Eigenschaften: · Schubladenblock: unten
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Anzahl Schubladen:
3
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 900,25*
€ 969,13*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.010,00*
€ 1.142,92*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 969,23*
€ 1.144,06*
20 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 1.019,5864*
€ 1.153,8264*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.114,27*
€ 1.264,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,92*
€ 1.360,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,78*
€ 1.349,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.133,77*
€ 1.349,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.133,75*
€ 1.349,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,94*
€ 1.288,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.082,92*
€ 1.288,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.082,91*
€ 1.288,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.082,90*
€ 1.288,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.082,89*
€ 1.288,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,28*
€ 1.262,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,00*
€ 1.201,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.