Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2000xB690xT285mm grau/taubenblau NCS 18Fachböden m.Türen 114xMK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144425438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202226211 -45
EAN/GTIN:
     4045537013761
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
114 x MK5
Anzahl Fachböden:
18
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
690 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 553,16*
€ 662,28*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 658,8856*
€ 774,0056*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,21*
€ 795,95*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,04*
€ 815,40*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,05*
€ 815,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,95*
€ 947,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,09*
€ 939,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 789,08*
€ 939,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 789,07*
€ 938,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,01*
€ 899,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 756,00*
€ 899,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 755,99*
€ 899,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 755,98*
€ 899,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 755,97*
€ 899,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,43*
€ 872,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,21*
€ 807,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.