Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1600xB690xT285mm grau/taubenblau NCS 9Fachbd.m.Türen 40xMK4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144425464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202266211 -45
EAN/GTIN:
     4045537013860
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
40 x MK4
Anzahl Fachböden:
9
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
690 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
1600 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,93*
€ 477,23*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,44*
€ 480,33*
24 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 390,41*
€ 484,28*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 482,7336*
€ 563,8336*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,26*
€ 593,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,33*
€ 571,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,94*
€ 559,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,92*
€ 559,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 469,91*
€ 559,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,05*
€ 545,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 458,04*
€ 545,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 458,03*
€ 545,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 458,02*
€ 545,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 458,01*
€ 545,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,99*
€ 534,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,44*
€ 488,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.