| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9144425474 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 202266200-13 EAN/GTIN: 4045537013808 |
| |
|
| | |
| optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° Weitere Informationen: | | Anzahl Sichtlagerkästen: | 24 x MK4, 36 x MK5 | Anzahl Fachböden: | 11 | Ausstattung: | ohne Türen | Breite: | 690 mm | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 50 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 285 mm | Höhe: | 1600 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,23* | € 447,45* | | | | Lager 2431 | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,24* | € 450,79* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 369,64* | € 457,85* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 460,1972* | € 537,0972* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,32* | € 564,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|