Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H780xB690xT285mm o.Türen anthrazitgrau 6 Fachböden 42 x MK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144425480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202276200-45
EAN/GTIN:
     4045537013891
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
42 x MK5
Anzahl Fachböden:
6
Ausstattung:
ohne Türen
Breite:
690 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
780 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,05*
€ 295,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,51*
€ 340,36*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 226,88*
€ 355,90*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 302,8364*
€ 363,8264*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,56*
€ 383,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,01*
€ 343,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.