Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H780xB690xT285mm grau/taubenblau NCS 6Fachböden m.Türen 42xMK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144425486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202276210-45
EAN/GTIN:
     4045537013914
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
42 x MK5
Anzahl Fachböden:
6
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
690 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
780 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,63*
€ 345,02*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,90*
€ 347,49*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 354,272*
€ 422,552*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,23*
€ 443,90*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,47*
€ 445,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,49*
€ 413,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 338,55*
€ 402,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,29*
€ 388,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 326,28*
€ 388,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 326,27*
€ 388,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 326,26*
€ 388,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 326,25*
€ 388,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,98*
€ 383,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.