Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H780xB690xT285mm grau/grau 6Fachböden m.Türen 42xMK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144425487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202276210-13
EAN/GTIN:
     4045537013921
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
42 x MK5
Anzahl Fachböden:
6
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
690 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
780 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,28*
€ 343,23*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,47*
€ 345,69*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 351,422*
€ 420,342*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,39*
€ 441,64*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,39*
€ 443,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,69*
€ 411,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,01*
€ 401,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 325,27*
€ 387,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 325,26*
€ 387,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 325,24*
€ 387,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,47*
€ 342,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.