Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H780xB690xT285mm grau/taubenblauNCS 5Fachböden m.Türen 8xMK4,24xMK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144425496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202276211-45
EAN/GTIN:
     4045537013969
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
8 x MK4, 24 x MK5
Anzahl Fachböden:
5
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
690 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
780 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,58*
€ 327,83*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,98*
€ 330,19*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 260,24*
€ 330,50*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 339,1012*
€ 404,0712*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,37*
€ 424,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,19*
€ 392,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,74*
€ 384,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,10*
€ 369,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 310,07*
€ 368,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,98*
€ 326,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.