Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrregal H1400xB1000xT500mm resedagrün 72x4,48x3 LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9144449164
Herst.-Nr.:
     NW10E-6011
EAN/GTIN:
     4031022040893
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · doppelseitige Ausführung leicht verfahrbar mit je 2 Bock- und Lenkrollen · Rad Ø 125 mm, Vollgummireifen · Tragfähigkeit 250 kg · pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011 Weitere technische Eigenschaften: · Gesamttragfähigkeit: 250kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
72 x 4, 48 x 3
Anzahl Schienen:
16
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Rad-Ø:
125 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, la-ka-pe (ing. alfred häner) lagersichtbox, fahrregal sichtkästen, lagersichtbox pe, Fahr- und Ständerregal, Fahr- und Ständerregale, Fahrregal, Fahrregale, Ständerregal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,72*
€ 787,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,61*
€ 788,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,20*
€ 791,69*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 754,20271*
€ 841,22271*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,33*
€ 916,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,78*
€ 937,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,22*
€ 912,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 767,20*
€ 912,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 767,19*
€ 912,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,68*
€ 869,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 730,67*
€ 869,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 730,66*
€ 869,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 730,65*
€ 869,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 730,64*
€ 869,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,11*
€ 855,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,72*
€ 836,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.