Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrregal H1640xB1000xT500mm lichtgrau 96x3 LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9144449422
Herst.-Nr.:
     NW12D-7035
EAN/GTIN:
     4031022042910
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · doppelseitige Ausführung leicht verfahrbar mit je 2 Bock- und Lenkrollen · Rad Ø 125 mm, Vollgummireifen · Tragfähigkeit 250 kg · pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035 Weitere technische Eigenschaften: · Gesamttragfähigkeit: 250kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
96 x 3
Anzahl Schienen:
16
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Rad-Ø:
125 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1640 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Fahr- und Ständerregal, Fahr- und Ständerregale, Fahrregal, Fahrregale, Ständerregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,22*
€ 912,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,32*
€ 913,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,98*
€ 920,94*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,56*
€ 924,78*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 877,61397*
€ 976,62397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,80*
€ 1.086,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,35*
€ 1.061,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 892,34*
€ 1.061,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 892,33*
€ 1.061,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,89*
€ 1.007,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 846,88*
€ 1.007,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 846,87*
€ 1.007,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 846,85*
€ 1.007,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 846,84*
€ 1.007,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,05*
€ 994,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,22*
€ 976,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.