Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank H1710xB1000xT756mm m.KU.-Leisten STA schwarzgrau o.Schuhrost C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9145452865
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-200 8000-7021
EAN/GTIN:
     4025314585421
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
mit Hakenleiste, doppelseitig stabile Konstruktion aus Vierkant- (30 x 30 mm) und Rechteckstahlrohr (50 x 30 mm) mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung, Sitzlatten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten Hartholzleisten mit abgerundetem Querschnitt, im Profil ca. 60 x 30 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden oder Sitzlatten aus Kunststoff, lichtgrau, (z.B. für Feuchträume), Comfort-Garderobenhaken, Sitzhöhe 420 mm, die Gestelle sind mit Bodengleitern ausgestattet, die einen Niveauausgleich von 10 mm zulassen. Die Lieferung der Sitz- und Garderobenbänke erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig Weitere technische Eigenschaften: · Sitzhöhe: 420mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
ohne Schuhrost
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
doppelseitig mit Hakenleiste
Material:
mit Kunststoffleisten
Anzahl Doppelhaken:
2 x 4
Tiefe:
756 mm
Höhe:
1710 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhablage, garderobenbank, Bank, Garderobenbänke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 434,97*
€ 529,50*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,25*
€ 541,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,60*
€ 546,97*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,90*
€ 557,27*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 455,04*
€ 558,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,27*
€ 663,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,90*
€ 636,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 534,89*
€ 636,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 534,87*
€ 636,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,58*
€ 623,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 523,57*
€ 623,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 523,56*
€ 623,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 523,54*
€ 623,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,09*
€ 610,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-200|S10023
ab € 435,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.