Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank H401xB1500xT353mm m.HPL-Leisten STA schwarzgrau C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9145453001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8061-000-VK002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
stabile Stahl-Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm · Gestell elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet, schwarzgrau RAL 7021 · Sitzflächen und Rückenlehnen aus Vollkernplatte, HPL, Stärke 13 mm · Dekoroberfläche silbergrau · verstellbare Bodengleiter mit Niveauausgleich von 10 mm · Lieferung vormontiert Weitere technische Eigenschaften: · Sitzhöhe: 401mm
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Gestell:
Stahlrohr
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
freistehend
Material:
mit HPL-Leisten
Tiefe:
353 mm
Höhe:
401 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Bank, Garderobenbänke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 277,70*
€ 353,40*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,83*
€ 404,15*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,70*
€ 404,55*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 350,1048*
€ 421,3648*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,88*
€ 444,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,27*
€ 467,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,26*
€ 467,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 393,25*
€ 467,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 380,48*
€ 452,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 380,47*
€ 452,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 380,46*
€ 452,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 380,45*
€ 452,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,50*
€ 444,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.