Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT300mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.100kg verz.META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456401
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     2001282
EAN/GTIN:
     4026212007442
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
für leichte Belastung · Oberfläche verzinkt · schnelle, einfache schraubenlose Steckmontage · Modulbauweise · Ständerrahmen vormontiert (geclincht) · ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 steht für geprüfte Qualität und statische Sicherheit · die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25 mm Raster · bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muß die Feldlast mindestens 20 % abgemindert werden · Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last · Grundregal: Nennlänge + 56 mm Nenntiefe + 36 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Nenntiefe + 36 mm Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Feldlast:
1650 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,03*
€ 108,25*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 110,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 115,89*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,31*
€ 117,14*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,07*
€ 165,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.