Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT600mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.100kg lichtgrau META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456471
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20067829
EAN/GTIN:
     4026212087802
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
für leichte Belastung · Oberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · schnelle, einfache schraubenlose Steckmontage · Modulbauweise · Ständerrahmen vormontiert (geclincht) · ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 steht für geprüfte Qualität und statische Sicherheit · die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25 mm Raster · bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muß die Feldlast mindestens 20 % abgemindert werden · Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last · Grundregal: Nennlänge + 56 mm Nenntiefe + 36 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Nenntiefe + 36 mm Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Feldlast:
1650 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,25*
€ 166,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,01*
€ 174,34*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,25*
€ 179,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,15*
€ 180,74*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,79*
€ 251,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,19*
€ 298,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.