Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2500xT500mm Anbauregal 3 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457043
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 20525S
EAN/GTIN:
     4250623702652
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, Regal, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
23
Frei Haus
ab € 234,79*
€ 285,93*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,75*
€ 303,26*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 211,68*
€ 303,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,69*
€ 306,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,57*
€ 310,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,26*
€ 360,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,39*
€ 350,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,11*
€ 328,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 276,10*
€ 328,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,87*
€ 327,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20515S
ab € 166,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20520S
ab € 156,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20522S
ab € 214,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH05025
ab € 68,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.