Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B2500xT400mm Trgf.350kg Spanplatte silber f.Weitspannregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457056
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ZH04025
EAN/GTIN:
     4250623757652
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Fach-Boden
Fachboden
einschl. Traversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Breite:
2500 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Spanplatte
Tiefe:
400 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 64,50*
€ 82,97*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 66,16*
€ 85,16*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,67*
€ 97,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,08*
€ 97,45*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,45*
€ 98,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA20425S
ab € 198,43*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG20425S
ab € 224,01*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA25425S
ab € 265,18*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG25425S
ab € 296,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.