Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2500xT600mm Anbauregal 3 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457065
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 20625B
EAN/GTIN:
     4250623702720
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 265,26*
€ 324,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,90*
€ 376,94*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 266,01*
€ 377,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,32*
€ 378,40*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,77*
€ 489,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,37*
€ 582,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,73*
€ 562,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,72*
€ 562,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 472,71*
€ 562,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,48*
€ 545,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 458,47*
€ 545,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 458,46*
€ 545,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 458,45*
€ 545,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 458,44*
€ 545,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,62*
€ 533,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20615B
ab € 220,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20620B
ab € 197,76*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20622B
ab € 259,23*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB06025
ab € 78,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.