Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H3000xB1000xT400mm Anbauregal 7 Stahlböden Trgf.150kg lichtgrau META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457343
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200176557
EAN/GTIN:
     4026212281743
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
für mittlere Belastung · Oberfläche kunststoffbeschichtet · schnelle, einfache schraubenlose Steckmontage · Modulbauweise · Ständerrahmen vormontiert (geclincht) · ausbaufähig bis zu Bühnenanlagen mit 3 Etagen und Fachbodenhochregallagern · ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 steht für geprüfte Qualität und statische Sicherheit · die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25 mm Raster · bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muß die Feldlast mindestens 20 % abgemindert werden · Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last · schwere Belastung mit Multi Stabil®-Böden, Tragfähigkeit bis zu 330 kg Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1920 kg
Anzahl Fachböden:
7
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 202,67*
€ 247,73*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 204,13*
€ 249,63*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,58*
€ 258,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,76*
€ 267,53*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,79*
€ 278,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.